text.skipToContent text.skipToNavigation

Klíč na nohy Gedore Crow 3114 32 mm


GEDORE vanadová ocel 31CrV3, chromovaná, č. 3114 = dodávka bez tommy baru, č. DS 3114 = dodávka s tommy barem 26 D, č. DS 3114 = dodáváno s otočným čepem 26 D

Objednací číslo G2478.320.001
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 250
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 32
Velikost klíče malá (mm) 32
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 250
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 32
Velikost klíče malá (mm) 32
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 11.8
Šířka hlavy malá (mm) 61
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ano
Model s pravoúhlým klíčem Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 745
Type Spanner

Popis

GEDORE vanadová ocel 31CrV3, chromovaná, č. 3114 = dodávka bez tommy baru, č. DS 3114 = dodávka s tommy barem 26 D, č. DS 3114 = dodáváno s otočným čepem 26 D

Čísla materiálu

Objednací číslo G2478.320.001
EAN 4010886667095
UBB 203120575220
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 6670990
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.