text.skipToContent text.skipToNavigation

Klíč na nohy Gedore Crow 3114 24 mm


GEDORE vanadová ocel 31CrV3, chromovaná, č. 3114 = dodávka bez tommy baru, č. DS 3114 = dodávka s tommy barem 26 D, č. DS 3114 = dodáváno s otočným čepem 26 D

Objednací číslo G2478.240.001
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 250
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 24
Velikost klíče malá (mm) 24
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 250
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost klíče velká (mm) 24
Velikost klíče malá (mm) 24
Model s jedním klíčem Ne
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 9
Šířka hlavy malá (mm) 46
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ano
Model s pravoúhlým klíčem Ano
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 460
Type Spanner

Popis

GEDORE vanadová ocel 31CrV3, chromovaná, č. 3114 = dodávka bez tommy baru, č. DS 3114 = dodávka s tommy barem 26 D, č. DS 3114 = dodáváno s otočným čepem 26 D

Čísla materiálu

Objednací číslo G2478.240.001
EAN 4010886667064
UBB 203120574983
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 6670640
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.