Nedtrain Oud
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
Klíče
očkový klíč
Otevřené očkové klíče
5L453294
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
Klíč na nohy Facom 17 x 19 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
5L453294
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
215
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ano
Velikost klíče velká (mm)
19
Velikost klíče malá (mm)
17
Model s jedním klíčem
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
215
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ano
Velikost klíče velká (mm)
19
Velikost klíče malá (mm)
17
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Model půlměsíce
Ne
Velikost klíče malá (palce)
11/16 inch
Velikost klíče velká (palce)
3/4 palce
Šířka hlavy malá (mm)
31.4
Šířka hlavy velká (mm)
33.4
Ráčnový model
Ne
Počet hrotů
12
Otevřený model
Ano
Značka
Facom
Komoditní kód
82041100
Type
Hinged Flare Nut Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5L453294
EAN
3148511016800
UBB
500638519222
UNSPSC
27111743
Výrobní číslo položky
42.17X19