text.skipToContent text.skipToNavigation

Klíč na kroužky Facom 54A.24


"Heavy-duty" offset-ring wrenches: wrenches for tight (unlocking, thanks to high strength of the polygonal head and long adaptable handle (to be ordered separately). Ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. Handle to use: 54.M1B for the dimensions 24 and 30 mm 54.M2B for the dimensions 32 to 41 mm 54.M3B for the dimensions 46 to 55 mm 54.M4B for the dimensions 60 to 70 mm. Metric sizes: 24 to 70 mm. Presentation: satin chrome finish.

Objednací číslo 8J130036
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 180
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ano
Velikost klíče velká (mm) 24
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 180
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ano
Velikost klíče velká (mm) 24
Velikost klíče malá (mm) 24
Model s jedním klíčem Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Model půlměsíce Ne
Velikost klíče malá (palce) 15/16 inch
Šířka hlavy malá (mm) 38
Šířka hlavy velká (mm) 38
Ráčnový model Ne
Počet hrotů 12
Otevřený model Ne
Značka Facom
Type Offset Ring Wrench

Popis

"Heavy-duty" offset-ring wrenches: wrenches for tight (unlocking, thanks to high strength of the polygonal head and long adaptable handle (to be ordered separately). Ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. Handle to use: 54.M1B for the dimensions 24 and 30 mm 54.M2B for the dimensions 32 to 41 mm 54.M3B for the dimensions 46 to 55 mm 54.M4B for the dimensions 60 to 70 mm. Metric sizes: 24 to 70 mm. Presentation: satin chrome finish.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8J130036
EAN 3148511106006
UBB 500638523679
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 54A.24
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.