Očkové klíče pro vysoké zatížení
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
Klíče
Očkové klíče pro vysoké zatížení
Očkové klíče pro vysoké zatížení
1A293372
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
Klíč na koncovky kroužků Gedore 16 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
1A293372
Šířka klíče (mm)
Design
Kroužková koncovka
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
16 mm
Klika
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka klíče (mm)
16
Design
Kroužková koncovka
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
16 mm
Klika
Ne
Velikost klíče malá (mm)
16
Model s jedním klíčem
Ano
Model s nízkou jiskrou
Ne
Výška hlavy velká (mm)
13
Model půlměsíce
Ne
Šířka hlavy velká (mm)
28.5
Ráčnový model
Ne
Otevřený model
Ne
Značka
Gedore
Model
8792
Type
Ring End Fitting
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Kované, chrom-vanadiová ocel, matně chromované, s kolíkem pro odblokování, matně chromované, s pojistným kolíkem
Čísla materiálu
Objednací číslo
1A293372
EAN
4002805872161
UBB
500642827215
UNSPSC
27111743
Výrobní číslo položky
7713170