text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Klíč na čelo třmenu Gedore 44 6 mm


Zvláštní velikosti na vyžádání, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, mangan-fosfátovaná, Zvláštní velikosti na vyžádání

Objednací číslo G2179.060.001
Design Klínový klíč
Délka (mm) 230
Průměr kolíku (mm) 5.8
Šířka klíče (mm) 6 - 6
Značka Gedore
Baleno po 1

Specifikace

Design Klínový klíč
Délka (mm) 230
Průměr kolíku (mm) 5.8
Šířka klíče (mm) 6 - 6
Značka Gedore
Váha kusu (g) 270
HS kód 8204110000
Model 44
Type Caliper Face Spanner

Popis

Zvláštní velikosti na vyžádání, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, mangan-fosfátovaná, Zvláštní velikosti na vyžádání

Čísla materiálu

Objednací číslo G2179.060.001
EAN 4010886635476
UBB 240122613922
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 6354720
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.