text.skipToContent text.skipToNavigation

Klíč na čelní kroužky Gedore 36 mm

Objednací číslo 1C266898
Délka (mm) 310
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ano
Velikost klíče velká (mm) 36
Model s jedním klíčem Ano

Specifikace

Délka (mm) 310
Izolační ochrana 1000 V Ne
Klika Ano
Velikost klíče velká (mm) 36
Model s jedním klíčem Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy velká (mm) 30
Model půlměsíce Ne
Šířka hlavy velká (mm) 67
Ráčnový model Ne
Počet hrotů 12
Otevřený model Ne
Značka Gedore
Model 306 G
Type Ring Slogging Spanner

Popis

K použití s paličkovým nebo pneumatickým kladivem k utahování nebo povolování, Kované za tepla, pískované, Kované za tepla, pískované

Čísla materiálu

Objednací číslo 1C266898
EAN 4010886805718
UBB 500642416449
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 1416014
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.