Očkové narážecí klíče
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
Klíče
Narážecí klíče
Očkové narážecí klíče
6G998579
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
Klíč na čelní kroužek Gedore Striking 80mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
6G998579
Délka (mm)
406
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ano
Velikost klíče velká (mm)
70
Model s jedním klíčem
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Délka (mm)
406
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ano
Velikost klíče velká (mm)
70
Model s jedním klíčem
Ano
Model s nízkou jiskrou
Ne
Výška hlavy velká (mm)
50
Model půlměsíce
Ne
Šířka hlavy velká (mm)
126
Ráčnový model
Ne
Počet hrotů
12
Otevřený model
Ne
Značka
Gedore
Model
306 G
Type
Ring Slogging Spanner
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
K použití s paličkovým nebo pneumatickým kladivem k utahování nebo povolování, Kované za tepla, pískované, Kované za tepla, pískované
Čísla materiálu
Objednací číslo
6G998579
EAN
4010886806128
UBB
500642418262
UNSPSC
27111743
Výrobní číslo položky
1416480