text.skipToContent text.skipToNavigation

Klíč nástrčný šestihranný Knipex 57mm


Nástrčná hlavice s 12 hroty Pro šrouby s imperiální šestihrannou hlavou. Základní nástroj pochromovaný. S dvojitým šestihranem. - Čtyřhranný pohon: Ø účinné strany nástroje d max.: 41,0 mm- Šířka napříč plochami S: S šířkou 1 palec

Objednací číslo 8Z341029
Délka (mm) 61
Izolační ochrana 1000 V Ano
Velikost připojení 1/2 palce
Šířka klíče (palce) 1 palec
Značka Knipex
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 61
Izolační ochrana 1000 V Ano
Velikost připojení 1/2 palce
Šířka klíče (palce) 1 palec
Značka Knipex
Type Socket

Popis

Nástrčná hlavice s 12 hroty Pro šrouby s imperiální šestihrannou hlavou. Základní nástroj pochromovaný. S dvojitým šestihranem. - Čtyřhranný pohon: Ø účinné strany nástroje d max.: 41,0 mm- Šířka napříč plochami S: S šířkou 1 palec

Čísla materiálu

Objednací číslo 8Z341029
EAN 4003773020868
UBB 500513356492
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 98 47 1"
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.