Montážní držáky s montážním otvorem kolmým na závit
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
Strojní součásti
Pružinové, aretační a zajišťovací čepy
Blokovací prvky
Montážní držáky
Montážní držáky s montážním otvorem kolmým na závit
58714
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
KIPP Mounting brackets, with mounting hole perpendicular to thread Černá Metrický jemný závit Hliník 3.2163
Previous
Next
Objednací číslo
Barva
Černá
Materiál
Hliník
Technický materiál
3.2163
Závit
Metrický jemný závit
Info
Material: Aluminium 3.2163.Version: Black anodized.Note: Mounting brackets are an assembly aid for cam-action and other indexing plungers and expand the application field. For use with socket head screws DIN 912/ISO 4762.
Zobrazit všechny specifikace
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Barva
Černá
Materiál
Hliník
Technický materiál
3.2163
Závit
Metrický jemný závit
Info
Material: Aluminium 3.2163.Version: Black anodized.Note: Mounting brackets are an assembly aid for cam-action and other indexing plungers and expand the application field. For use with socket head screws DIN 912/ISO 4762.