Aretační čepy bez límce, se zajišťovací drážkou
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
Strojní součásti
Pružinové, aretační a zajišťovací čepy
Aretační čepy
Aretační čepy
Aretační čepy bez límce, se zajišťovací drážkou
58622
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
KIPP Indexing plungers without collar, with locking slot Svařitelná nerezová ocel 1.4301, tvrzený čep
Objednací číslo
Značka
Kipp
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
1.4301
Info
Material: Stainless steel sleeve 1.4301 weldable. Indexing pin 1.4034. Mushroom knob black grey thermoplastic.Version: Indexing pin hardened, ground and bright.Note: Indexing plungers are used to prevent any change in locking position due to lateral forces. A new locking position can only be set after the pin has been manually disengaged. The form with locking slot is recommended for applications in where the indexing plungers should remain disengaged over extended periods and the pin prevented from springing back. To weld the indexing plungers we recommend inert gas-shielded welding with TIG welding equipment.
Zobrazit všechny specifikace
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Značka
Kipp
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
1.4301
Info
Material: Stainless steel sleeve 1.4301 weldable. Indexing pin 1.4034. Mushroom knob black grey thermoplastic.Version: Indexing pin hardened, ground and bright.Note: Indexing plungers are used to prevent any change in locking position due to lateral forces. A new locking position can only be set after the pin has been manually disengaged. The form with locking slot is recommended for applications in where the indexing plungers should remain disengaged over extended periods and the pin prevented from springing back. To weld the indexing plungers we recommend inert gas-shielded welding with TIG welding equipment.
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce