Aretační čepy bez límce, s kroužkem na klíče
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
Strojní součásti
Pružinové, aretační a zajišťovací čepy
Aretační čepy
Aretační čepy
Aretační čepy bez límce, s kroužkem na klíče
58704
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
KIPP Indexing plungers without collar, with key ring Svařitelná ocel 1.0403 / 5.8, tvrzený čep Černý oxid
Objednací číslo
Značka
Kipp
Třída
5.8
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Black Oxide
Info
Material: Steel. Sleeve 1.0403 weldable. Indexing pin grade 5.8. Key ring 1.4310, bright.Version: Indexing pin hardened, ground, black oxidized.Note: Indexing plungers are used to prevent any change in locking position due to lateral forces. A new locking position can only be set after the pin has been disengaged. The key ring is also suitable for actuating the indexing plungers e.g. automatically (program-controlled) with the aid of a pneumatic cylinder or remote controlled with Bowden cables. To weld the indexing plungers we recommend inert gas shielded welding with TIG welding equipment.
Zobrazit všechny specifikace
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Značka
Kipp
Třída
5.8
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Black Oxide
Info
Material: Steel. Sleeve 1.0403 weldable. Indexing pin grade 5.8. Key ring 1.4310, bright.Version: Indexing pin hardened, ground, black oxidized.Note: Indexing plungers are used to prevent any change in locking position due to lateral forces. A new locking position can only be set after the pin has been disengaged. The key ring is also suitable for actuating the indexing plungers e.g. automatically (program-controlled) with the aid of a pneumatic cylinder or remote controlled with Bowden cables. To weld the indexing plungers we recommend inert gas shielded welding with TIG welding equipment.
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce