Aretační čepy bez límce, s kroužkem na klíče, bez pojistné matice
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
Strojní součásti
Pružinové, aretační a zajišťovací čepy
Aretační čepy
Aretační čepy
Aretační čepy bez límce, s kroužkem na klíče, bez pojistné matice
58698
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
KIPP Indexing plungers without collar, with key ring, without locknut Metrický jemný závit Ocel 5.8, tvrzený čep Černý oxid
Objednací číslo
Značka
Kipp
Třída
5.8
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Black Oxide
Závit
Metrický jemný závit
Info
Material: Steel grade 5.8. Key ring 1.4310, bright.Version: Indexing pin hardened, ground, black oxidized.Note: Indexing plungers are used to prevent any change in locking position due to lateral forces. A new locking position can only be set after the pin has been disengaged. The key ring is also suitable for actuation of the indexing plungers e.g. automatically (program-controlled) with the aid of a pneumatic cylinder or remote control with Bowden cables. A screw-in washer can be supplied to help screw in the indexing plungers. The washer is fitted onto the threaded sleeve so that the carrier pins engage in the slot.
Zobrazit všechny specifikace
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Značka
Kipp
Třída
5.8
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Black Oxide
Závit
Metrický jemný závit
Info
Material: Steel grade 5.8. Key ring 1.4310, bright.Version: Indexing pin hardened, ground, black oxidized.Note: Indexing plungers are used to prevent any change in locking position due to lateral forces. A new locking position can only be set after the pin has been disengaged. The key ring is also suitable for actuation of the indexing plungers e.g. automatically (program-controlled) with the aid of a pneumatic cylinder or remote control with Bowden cables. A screw-in washer can be supplied to help screw in the indexing plungers. The washer is fitted onto the threaded sleeve so that the carrier pins engage in the slot.
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce