Aretační čepy bez límce, se závitovým čepem
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
Strojní součásti
Pružinové, aretační a zajišťovací čepy
Aretační čepy
Aretační čepy
Aretační čepy bez límce, se závitovým čepem
58630
58630.000.006
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
KIPP Indexing plungers without collar, with threaded pin Svařitelná nerezová ocel 1.4301, tvrzený čep 6MM
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Značka
Kipp
D1_MM
14
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
1.4301
Info
Material: Stainless steel Sleeve 1.4301 weldable. Indexing pin 1.4034. Mushroom knob black grey thermoplastic.Version: Indexing pin hardened, ground and bright.Note: Indexing plungers are used to prevent any change in locking position due to lateral forces. A new locking position can only be set after the pin has been manually disengaged. Special grips can be fitted on the projecting threaded pin. This pin is also suitable for actuation of the locking bolt e.g. automatically (program-controlled) with the aid of a pneumatic cylinder or remote controlled with Bowden cables. To weld the indexing plungers we recommend inert gas shielded welding with TIG welding equipment.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 4
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Značka
Kipp
D1_MM
14
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
1.4301
Info
Material: Stainless steel Sleeve 1.4301 weldable. Indexing pin 1.4034. Mushroom knob black grey thermoplastic.Version: Indexing pin hardened, ground and bright.Note: Indexing plungers are used to prevent any change in locking position due to lateral forces. A new locking position can only be set after the pin has been manually disengaged. Special grips can be fitted on the projecting threaded pin. This pin is also suitable for actuation of the locking bolt e.g. automatically (program-controlled) with the aid of a pneumatic cylinder or remote controlled with Bowden cables. To weld the indexing plungers we recommend inert gas shielded welding with TIG welding equipment.
Rozměry
D
6
D1
14
D3
6
F1 = springiness beginning in N
6
F2 = springiness end in N
14
F x 30°
1.8
H
6
L1
28
L3
43
L4
9
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
58630.000.006
EAN
4059245017331
UBB
500689895299
UNSPSC
31162807
Výrobní číslo položky
K0347.03206
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce