Aretační čepy prémiové s válcovým čepem
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
Strojní součásti
Pružinové, aretační a zajišťovací čepy
Aretační čepy
Aretační čepy prémiové
Aretační čepy prémiové s válcovým čepem
58732
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
KIPP Indexing plungers with tapered pin, premium Metrický jemný závit Nerezová ocel 1.4305, tvrzený čep, plastová rukojeť
Objednací číslo
Značka
Kipp
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
1.4305
Závit
Metrický jemný závit
Info
Material: Stainless steel Threaded sleeve 1.4305 indexing pin 1.4034 Mushroom knob black grey thermoplastic.Version: indexing pin hardened, ground and bright.Note: Premium indexing plungers are characterized by more stringent manufacturing requirements for the indexing plungers and threaded sleeve. In addition, a centering locator that can be used to increase the positioning accuracy is provided on the threaded sleeve. These indexing plungers are used when it is necessary to prevent shifting of the locked position by transverse forces and greater positioning accuracy is required. A new locking position can only be set after the pin has been manually disengaged. When high lateral forces are to be expected, the centering locator should be used.Assembly: When using the threaded sleeve centering, it is recommended the receiving reamed hole be machined before tapping. The conical contact surface is aligned by the threaded sleeve and locking nut.
Zobrazit všechny specifikace
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Značka
Kipp
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
1.4305
Závit
Metrický jemný závit
Info
Material: Stainless steel Threaded sleeve 1.4305 indexing pin 1.4034 Mushroom knob black grey thermoplastic.Version: indexing pin hardened, ground and bright.Note: Premium indexing plungers are characterized by more stringent manufacturing requirements for the indexing plungers and threaded sleeve. In addition, a centering locator that can be used to increase the positioning accuracy is provided on the threaded sleeve. These indexing plungers are used when it is necessary to prevent shifting of the locked position by transverse forces and greater positioning accuracy is required. A new locking position can only be set after the pin has been manually disengaged. When high lateral forces are to be expected, the centering locator should be used.Assembly: When using the threaded sleeve centering, it is recommended the receiving reamed hole be machined before tapping. The conical contact surface is aligned by the threaded sleeve and locking nut.
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce