Aretační čepy s kroužkem na klíče, bez pojistné matice
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
Strojní součásti
Pružinové, aretační a zajišťovací čepy
Aretační čepy
Aretační čepy
Aretační čepy s kroužkem na klíče, bez pojistné matice
58596
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
KIPP Indexing plungers with key ring, without locknut Metrický jemný závit Nerezová ocel 1.4305, tvrzený čep
Previous
Next
Objednací číslo
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
1.4305
Závit
Metrický jemný závit
Info
Material: Stainless steel threaded sleeve 1.4305 Indexing pin 1.4034. Key ring 1.4310 bright.Version: Indexing pin hardened, ground and bright.Note: Indexing plungers are used to prevent any change in locking position due to lateral forces. A new locking position can only be set after the pin has been disengaged. The key ring is also suitable for automatic actuation of the indexing plunger by e.g. program-controlled pneumatic cylinder or by remote control using Bowden cables.
Zobrazit všechny specifikace
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
1.4305
Závit
Metrický jemný závit
Info
Material: Stainless steel threaded sleeve 1.4305 Indexing pin 1.4034. Key ring 1.4310 bright.Version: Indexing pin hardened, ground and bright.Note: Indexing plungers are used to prevent any change in locking position due to lateral forces. A new locking position can only be set after the pin has been disengaged. The key ring is also suitable for automatic actuation of the indexing plunger by e.g. program-controlled pneumatic cylinder or by remote control using Bowden cables.