Aretační čepy pro tenké stěny se zajištěním
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
Strojní součásti
Pružinové, aretační a zajišťovací čepy
Aretační čepy
Aretační čepy pro tenké stěny
Aretační čepy pro tenké stěny se zajištěním
58767
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
KIPP Indexing plungers for thin-walled parts, lockout type Metrický jemný závit Ocel 5.8, tvrzený čep, plastová rukojeť Černý oxid
Objednací číslo
Značka
Kipp
Třída
5.8
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Black Oxide
Závit
Metrický jemný závit
Info
Material: Steel grade 5.8 Mushroom knob black grey thermoplastic.Version: Indexing pin hardened, ground, black oxidized.Note: These indexing plungers are especially well-suited for assembly in thin-walled parts. Indexing plungers are used where any change in locking position due to lateral forces should be prevented. A new locking position can be set only after the pin has been manually disengaged. The lockout type is recommended for applications where the locking pin should remain disengaged for an extended period and be prevented from springing back.
Zobrazit všechny specifikace
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Značka
Kipp
Třída
5.8
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Black Oxide
Závit
Metrický jemný závit
Info
Material: Steel grade 5.8 Mushroom knob black grey thermoplastic.Version: Indexing pin hardened, ground, black oxidized.Note: These indexing plungers are especially well-suited for assembly in thin-walled parts. Indexing plungers are used where any change in locking position due to lateral forces should be prevented. A new locking position can be set only after the pin has been manually disengaged. The lockout type is recommended for applications where the locking pin should remain disengaged for an extended period and be prevented from springing back.
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce