text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Indexing plungers for thin-walled parts, non-lockout type Metrický jemný závit Ocel 5.8, tvrzený čep, plastová rukojeť Černý oxid 5MM


Objednací číslo
Značka Kipp
Třída 5.8
D1_MM 10
Materiál Ocel
Povrchová úprava Black Oxide
Závit Metrický jemný závit
Info Material: Steel grade 5.8 Mushroom knob black grey thermoplastic.Version: Indexing pin hardened, ground, black oxidized.Note: These indexing plungers are especially well-suited for assembly in thin-walled parts. Indexing plungers are used where any change in locking position due to lateral forces should be prevented. A new locking position can be set only after the pin has been manually disengaged..
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Značka Kipp
Třída 5.8
D1_MM 10
Materiál Ocel
Povrchová úprava Black Oxide
Závit Metrický jemný závit
Info Material: Steel grade 5.8 Mushroom knob black grey thermoplastic.Version: Indexing pin hardened, ground, black oxidized.Note: These indexing plungers are especially well-suited for assembly in thin-walled parts. Indexing plungers are used where any change in locking position due to lateral forces should be prevented. A new locking position can be set only after the pin has been manually disengaged..

Rozměry

D 5
D1 10
D2 28
D3 10
F1 = springiness beginning in N 6
F2 = springiness end in N 15
F x 30° 1.3
H 5
L1 11.5
L2 13
L 46.5
P 1
SW1 17
SW2 14

Čísla materiálu

Objednací číslo 58727.000.005
EAN 4059245012220
UBB 500690055073
UNSPSC 31162807
Výrobní číslo položky K0735.31105

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.