Aretační čepy typ zámku, bez pojistné matice
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
Strojní součásti
Pružinové, aretační a zajišťovací čepy
Aretační čepy
Aretační čepy
Aretační čepy typ zámku, bez pojistné matice
58569
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
KIPP Indexing plungers, lockout type, without locknut Nerezová ocel 1.4305, tvrzený čep, plastová rukojeť
Objednací číslo
Značka
Kipp
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
1.4305
Závit
Metrický závit
Info
Material: Stainless steel. Threaded sleeve 1.4305. Indexing pin 1.4034. Mushroom knob black grey thermoplastic.Version: Indexing pin hardened, ground and bright.Note: Indexing plungers are used to prevent any change in locking position due to lateral forces. A new locking position can only be set after the pin has been manually disengaged. The lockout types are recommended for applications where the plunger remains disengaged over a long period and the pin should be prevented from springing back.
Zobrazit všechny specifikace
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Značka
Kipp
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
1.4305
Závit
Metrický závit
Info
Material: Stainless steel. Threaded sleeve 1.4305. Indexing pin 1.4034. Mushroom knob black grey thermoplastic.Version: Indexing pin hardened, ground and bright.Note: Indexing plungers are used to prevent any change in locking position due to lateral forces. A new locking position can only be set after the pin has been manually disengaged. The lockout types are recommended for applications where the plunger remains disengaged over a long period and the pin should be prevented from springing back.
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce