Aretační čepy, krátká verze typ zámku, bez pojistné matice
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
Strojní součásti
Pružinové, aretační a zajišťovací čepy
Aretační čepy
Aretační čepy, krátká verze
Aretační čepy, krátká verze typ zámku, bez pojistné matice
58751
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
KIPP Indexing plungers, short, lockout type, without locknut Nerezová ocel 1.4305, netvrzený kolik plastová rukojeť
Objednací číslo
Značka
Kipp
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
1.4305
Závit
Metrický závit
Info
Material: Threaded sleeve 1.4305. Indexing pin 1.4305. Mushroom knob black grey thermoplastic.Version: Indexing pin not hardened, stainless steel parts bright.Note: This article is a cost-efficient alternative to the existing indexing plungers. It is suitable for applications which require less precision. The max. tightening torque should be observed when assembling.
Zobrazit všechny specifikace
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Značka
Kipp
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
1.4305
Závit
Metrický závit
Info
Material: Threaded sleeve 1.4305. Indexing pin 1.4305. Mushroom knob black grey thermoplastic.Version: Indexing pin not hardened, stainless steel parts bright.Note: This article is a cost-efficient alternative to the existing indexing plungers. It is suitable for applications which require less precision. The max. tightening torque should be observed when assembling.
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce