text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

KIPP Indexing plungers, non-lockout type, with locknut Nerezová ocel 1.4305, netvrzený kolik plastová rukojeť 6MM


Objednací číslo
Značka Kipp
D1_MM 12
Materiál Nerezocel
Technický materiál 1.4305
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 37.6
Info Material: Stainless steel. Threaded sleeve 1.4305. Indexing pin 1.4305. Mushroom knob black grey thermoplastic.Version: Indexing pin not hardened, ground and bright.Note: Indexing plungers are used to prevent any change in locking position due to lateral forces. A new locking position can only be set after the pin has been manually disengaged..
Baleno po 3
Pouze celé balení

Specifikace

Značka Kipp
D1_MM 12
Materiál Nerezocel
Technický materiál 1.4305
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 37.6
Info Material: Stainless steel. Threaded sleeve 1.4305. Indexing pin 1.4305. Mushroom knob black grey thermoplastic.Version: Indexing pin not hardened, ground and bright.Note: Indexing plungers are used to prevent any change in locking position due to lateral forces. A new locking position can only be set after the pin has been manually disengaged..
HS kód 8466209800

Rozměry

D 6
D1 12
D2 25
F1 = springiness beginning in N 6
F2 = springiness end in N 14
F x 30° 1.8
H 6
L1 20
L2 8
L3 17
L 51.7
P 1.5
SW1 14
SW2 19

Čísla materiálu

Objednací číslo 58572.000.006
EAN 4059245010950
UBB 500689863016
UNSPSC 31162807
Výrobní číslo položky K0338.12206

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.