text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Indexing plungers, non-lockout type, with locknut Metrický jemný závit Nerezová ocel 1.4305, tvrzený čep, nerezová ocel 3MM


Objednací číslo
Značka Kipp
D1_MM 6
Materiál Nerezocel
Technický materiál 1.4305
Závit Metrický jemný závit
Info Material: Stainless steel. Threaded sleeve 1.4305. Indexing pin 1.4034. Mushroom knob 1.4305, electrolytic-polish.Version: Bright. Indexing pin hardened, ground.Note: Indexing plungers are used to prevent any change in locking position due to lateral forces. A new locking position can only be set after the pin has been manually disengaged.
Baleno po 2
Pouze celé balení

Specifikace

Značka Kipp
D1_MM 6
Materiál Nerezocel
Technický materiál 1.4305
Závit Metrický jemný závit
Info Material: Stainless steel. Threaded sleeve 1.4305. Indexing pin 1.4034. Mushroom knob 1.4305, electrolytic-polish.Version: Bright. Indexing pin hardened, ground.Note: Indexing plungers are used to prevent any change in locking position due to lateral forces. A new locking position can only be set after the pin has been manually disengaged.

Rozměry

D 3
D1 6
D2 14
F1 = springiness beginning in N 4.5
F2 = springiness end in N 10
F x 30° 0.8
H 3.5
L1 12
L2 5
L3 10
L 34.5
P 0.75
SW1 8
SW2 10

Čísla materiálu

Objednací číslo 58681.000.003
EAN 4059245010011
UBB 500690010847
UNSPSC 31162807
Výrobní číslo položky K0632.002903

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.