Upínací páky ergonomické, vnitřní závit
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
Strojní součásti
Upínací, napínací, vačkové páky
Upínací páky
Upínací páky
Upínací páky ergonomické, vnitřní závit
58141
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
KIPP Clamping levers ergonomic, internal thread Černá Nerezová ocel 1.4305 / plast
Objednací číslo
Značka
Kipp
Barva
Černá
Materiál
Nerezová ocel / plast
Technický materiál
1.4305
Závit
Metrický závit
Info
Material: Handle: Hard components reinforced plastic, toothed ring die-cast zinc. Soft components thermoplastic elastomeric. Steel parts: Stainless steel, 1.4305.Version: Steel parts bright.Note: The colour combinations graphite black RAL 9011 (hard components) and black grey RAL 7021 (soft components) are supplied as standard. The soft components ensure a non-slip grip of the operating part. The closed design offers sufficient protection against dirt. The design was especially developed for ergonomic gripping requirements. The push button improves disengagement and allows the handle to be easily used.
Zobrazit všechny specifikace
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Značka
Kipp
Barva
Černá
Materiál
Nerezová ocel / plast
Technický materiál
1.4305
Závit
Metrický závit
Info
Material: Handle: Hard components reinforced plastic, toothed ring die-cast zinc. Soft components thermoplastic elastomeric. Steel parts: Stainless steel, 1.4305.Version: Steel parts bright.Note: The colour combinations graphite black RAL 9011 (hard components) and black grey RAL 7021 (soft components) are supplied as standard. The soft components ensure a non-slip grip of the operating part. The closed design offers sufficient protection against dirt. The design was especially developed for ergonomic gripping requirements. The push button improves disengagement and allows the handle to be easily used.
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce