Vačkové páky, vnější závit
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
Strojní součásti
Upínací, napínací, vačkové páky
Vačkové páky
Vačkové páky
Vačkové páky, vnější závit
58120
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
KIPP Cam levers, external thread Černá Ocel 5.8, plastová rukojeť
Previous
Next
Objednací číslo
Značka
Kipp
Třída
5.8
Barva
Černá
Materiál
Ocel
Závit
Metrický závit
Info
Material: Handles and thrust washer plastic PA 66 fibreglass reinforced. Hinge pins stainless steel 1.4305. Studs and washer steel grade 5.8.Version: Handles and thrust washer black. Hinge pins, bright. Studs and washer zinc plated, blue passivated steel.Note: Adjustable cam levers are used if the position of the lever relative to the axis of tension only permits one specific position (interference circle). The exact position of the lever is adjusted using a screwdriver on the fine thread setscrew. Plastics are subject to creeping under load (retardation), this can cause reduced clamping force.Drawing reference: 1) setscrew for fine adjustment of lever.adjustable
Zobrazit všechny specifikace
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Značka
Kipp
Třída
5.8
Barva
Černá
Materiál
Ocel
Závit
Metrický závit
Info
Material: Handles and thrust washer plastic PA 66 fibreglass reinforced. Hinge pins stainless steel 1.4305. Studs and washer steel grade 5.8.Version: Handles and thrust washer black. Hinge pins, bright. Studs and washer zinc plated, blue passivated steel.Note: Adjustable cam levers are used if the position of the lever relative to the axis of tension only permits one specific position (interference circle). The exact position of the lever is adjusted using a screwdriver on the fine thread setscrew. Plastics are subject to creeping under load (retardation), this can cause reduced clamping force.Drawing reference: 1) setscrew for fine adjustment of lever.adjustable
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce