Vačkové aretační čepy bez matice, držadlo bez povlaku
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
Strojní součásti
Pružinové, aretační a zajišťovací čepy
Blokovací prvky
Vačkové aretační čepy
Vačkové aretační čepy bez matice, držadlo bez povlaku
58634
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
KIPP Cam-action indexing plungers without nut Ocel 5.8, tvrzený čep Černý oxid
Objednací číslo
Značka
Kipp
Třída
5.8
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Black Oxide
Závit
Metrický závit
Info
Material: Steel grade 5.8.Version: Black oxidized. Pin hardened and ground.Note: Cam-action indexing plungers are used when the indexing pin should not project all the time. Turning the handle through 180° pulls in the pin. A notch ensures that the handle remains in this position.
Zobrazit všechny specifikace
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Značka
Kipp
Třída
5.8
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Black Oxide
Závit
Metrický závit
Info
Material: Steel grade 5.8.Version: Black oxidized. Pin hardened and ground.Note: Cam-action indexing plungers are used when the indexing pin should not project all the time. Turning the handle through 180° pulls in the pin. A notch ensures that the handle remains in this position.
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce