Vačkové aretační čepy s maticí, rukojeť bez povlaku
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
Strojní součásti
Pružinové, aretační a zajišťovací čepy
Blokovací prvky
Vačkové aretační čepy
Vačkové aretační čepy s maticí, rukojeť bez povlaku
58636
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
KIPP Cam-action indexing plungers with nut Ocel 5.8, tvrzený čep Černý oxid
Previous
Next
Objednací číslo
Značka
Kipp
Třída
5.8
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Black Oxide
Závit
Metrický závit
Info
Material: Steel grade 5.8.Version: Black oxidized. Pin hardened and ground.Note: Cam-action indexing plungers are used when the indexing pin should not project all the time. Turning the handle through 180° pulls in the pin. A notch ensures that the handle remains in this position.
Zobrazit všechny specifikace
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Značka
Kipp
Třída
5.8
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Black Oxide
Závit
Metrický závit
Info
Material: Steel grade 5.8.Version: Black oxidized. Pin hardened and ground.Note: Cam-action indexing plungers are used when the indexing pin should not project all the time. Turning the handle through 180° pulls in the pin. A notch ensures that the handle remains in this position.