Pouzdro pro čepy s kuličkovým zámkem se závitem LONG-LOK
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
Strojní součásti
Pružinové, aretační a zajišťovací čepy
Aretační čepy
Pouzdra
Pouzdro pro čepy s kuličkovým zámkem se závitem LONG-LOK
58726
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
KIPP Bushing for ball lock pins with LONG-LOK thread lock Nerezová ocel 1.4305
Objednací číslo
Značka
Kipp
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
1.4305
Závit
Metrický závit
Info
Material: Stainless steel 1.4305 LONG-LOK thread lock nylon.Version: Bright.Note: Bushing for ball lock pins are ideal for the easy and quick positioning of ball lock pins and locking pins.Advantages:- Centered by the centering collar.- Easy and reliable screwing in.- Can be screwed into various materials.- Usable both sides - the LONG-LOK thread lock allows the depth to be exactly matched to existing components, no locknut is required.Drawing reference: L2 = approx. 2x thread pitch.
Zobrazit všechny specifikace
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Značka
Kipp
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
1.4305
Závit
Metrický závit
Info
Material: Stainless steel 1.4305 LONG-LOK thread lock nylon.Version: Bright.Note: Bushing for ball lock pins are ideal for the easy and quick positioning of ball lock pins and locking pins.Advantages:- Centered by the centering collar.- Easy and reliable screwing in.- Can be screwed into various materials.- Usable both sides - the LONG-LOK thread lock allows the depth to be exactly matched to existing components, no locknut is required.Drawing reference: L2 = approx. 2x thread pitch.
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce