Kuličkové čepy s T-gripem, samosvorné
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
Strojní součásti
Pružinové, aretační a zajišťovací čepy
Blokovací prvky
Kuličkové pojistné kolíky
Kuličkové čepy s T-gripem, samosvorné
58653
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
KIPP Ball lock pins with T-grip, self-locking Černá Hliník / nerezová ocel
Objednací číslo
Značka
Kipp
Barva
Černá
Materiál
Hliník / nerezová ocel
Technický materiál
EN AC-46200/1.4542
Info
Material: Pin stainless steel 1.4542. Grip die-cast aluminium EN-AC 46000. Push button aluminium EN-AW 2024 T4. Balls stainless steel 1.4125. Compression spring stainless steel.Version: All stainless steel parts passivated. Pin hardened to min. 40 HRC. Grip black anodized. Push button blue anodized. Balls hardened to 58 +4 HRC.Note: Ball lock pins are used for quick and easy fastening and joining of parts and work pieces. The two balls are disengaged by pressing the push button and the pin can be slipped into holes in the work pieces. Release the button to lock the balls and secure the connection. The ball lock pins can be provided with a retaining cable if required. The hardened, high-tensile stainless steel pin permits extreme loads with low wear. Shearing force double shear (F) = S · τ aB max.Accessories: Safety spiral cable K0367.10200 Retaining cable with loop K0367. Key ring K0367.15/19/23 Bushing for ball lock pins K0724.
Zobrazit všechny specifikace
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Značka
Kipp
Barva
Černá
Materiál
Hliník / nerezová ocel
Technický materiál
EN AC-46200/1.4542
Info
Material: Pin stainless steel 1.4542. Grip die-cast aluminium EN-AC 46000. Push button aluminium EN-AW 2024 T4. Balls stainless steel 1.4125. Compression spring stainless steel.Version: All stainless steel parts passivated. Pin hardened to min. 40 HRC. Grip black anodized. Push button blue anodized. Balls hardened to 58 +4 HRC.Note: Ball lock pins are used for quick and easy fastening and joining of parts and work pieces. The two balls are disengaged by pressing the push button and the pin can be slipped into holes in the work pieces. Release the button to lock the balls and secure the connection. The ball lock pins can be provided with a retaining cable if required. The hardened, high-tensile stainless steel pin permits extreme loads with low wear. Shearing force double shear (F) = S · τ aB max.Accessories: Safety spiral cable K0367.10200 Retaining cable with loop K0367. Key ring K0367.15/19/23 Bushing for ball lock pins K0724.
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce