Čepy s aretací kuličky samosvorné, provedení A
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
Strojní součásti
Pružinové, aretační a zajišťovací čepy
Blokovací prvky
Kuličkové pojistné kolíky
Čepy s aretací kuličky samosvorné, provedení A
58648
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
KIPP Ball lock pins self-locking, form A Nerezová ocel / plast
Objednací číslo
Značka
Kipp
Materiál
Nerezová ocel / plast
Info
Material: Grip and push button thermoplastic. Metal parts stainless steel.Version: Grip black. Push button traffic red. Steel parts bright.Note: Ball lock pins are used for quick and easy fastening and joining of parts and work pieces. The two balls are disengaged by pressing the push button and the pin can be slipped into holes in the work pieces. Release the button to lock the balls and secure the connection. Form A is suitable for applications where high demands and precision are required. Shearing force double shear (F) = S · τ aB max.Characteristics: Form A: Pin ground, metal collar, high axial pull-out force.Accessories: Safety spiral cable K0367.10200 Retaining cable with loop K0367. Key ring K0367.15/19/23 Bushing for ball lock pins K0724.
Zobrazit všechny specifikace
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Značka
Kipp
Materiál
Nerezová ocel / plast
Info
Material: Grip and push button thermoplastic. Metal parts stainless steel.Version: Grip black. Push button traffic red. Steel parts bright.Note: Ball lock pins are used for quick and easy fastening and joining of parts and work pieces. The two balls are disengaged by pressing the push button and the pin can be slipped into holes in the work pieces. Release the button to lock the balls and secure the connection. Form A is suitable for applications where high demands and precision are required. Shearing force double shear (F) = S · τ aB max.Characteristics: Form A: Pin ground, metal collar, high axial pull-out force.Accessories: Safety spiral cable K0367.10200 Retaining cable with loop K0367. Key ring K0367.15/19/23 Bushing for ball lock pins K0724.
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce