text.skipToContent text.skipToNavigation

Kazeta Brady B-427 černá/bílá/průhledná M21-1000-427-WT-C


The clear wraparound size is 9.52 mm. Abrasion resistant, Excellent abrasion and smudge resistance, Excellent water & oil resistance, Good moisture resistance, Self-extinguishing, Self-laminating. Not compatible with the ID PAL Printer. Parts will print with black text

Objednací číslo 9Y904444
Způsob montáže Lepidlo
Šířka 25
Tepelně odolný Ne
Odolnost vůči UV záření Ne
Délka (mm) 4300
Baleno po 1

Specifikace

Způsob montáže Lepidlo
Šířka 25
Tepelně odolný Ne
Odolnost vůči UV záření Ne
Délka (mm) 4300
Průměr kabelu (mm) 2.7 - 5.1
Barva textu Černá
Barva pásky Bílá
Transparentní Ne
Šířka pásu (mm) 25.4
Značka Brady
Type Cable Label

Popis

The clear wraparound size is 9.52 mm. Abrasion resistant, Excellent abrasion and smudge resistance, Excellent water & oil resistance, Good moisture resistance, Self-extinguishing, Self-laminating. Not compatible with the ID PAL Printer. Parts will print with black text

Čísla materiálu

Objednací číslo 9Y904444
UBB 500671770013
UNSPSC 46180000
Výrobní číslo položky 110928
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.