text.skipToContent text.skipToNavigation

Kapesní nůž Gedore 59-10 cm


Skládací, univerzální použití, extrémně ostrá čepel z uhlíkové oceli C75, rukojeť z tvrdého dřeva odolná proti povětrnostním vlivům, rukojeť z tvrdého dřeva odolná proti povětrnostním vlivům

Objednací číslo G4225.000.100
Délka čepele (mm) 100
Výsuvný Ne
Celková délka (mm) 210
Skládací Ano
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka čepele (mm) 100
Výsuvný Ne
Celková délka (mm) 210
Skládací Ano
Izolační ochrana 1000 V Ne
S aretací Ne
S ochranným krytem Ne
Se škrabkou Ne
S plovoucí botkou Ne
Materiálová rukojeť Dřevo
Nůž na kabely Ne
Výsuvný nůž Ne
Samočinné zatahování Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 97
Komoditní kód 82119200
Model 0059-10
Type Pocket Knife

Popis

Skládací, univerzální použití, extrémně ostrá čepel z uhlíkové oceli C75, rukojeť z tvrdého dřeva odolná proti povětrnostním vlivům, rukojeť z tvrdého dřeva odolná proti povětrnostním vlivům

Čísla materiálu

Objednací číslo G4225.000.100
EAN 4036535005919
UBB 240637010317
UNSPSC 27111504
Výrobní číslo položky 9101120
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.