text.skipToContent text.skipToNavigation

Kapesní nůž Gedore 0038 8 cm


Skládací, univerzální použití, extrémně ostrá čepel z uhlíkové oceli C75, rukojeť z tvrdého dřeva odolná proti povětrnostním vlivům, rukojeť z tvrdého dřeva odolná proti povětrnostním vlivům

Objednací číslo G4227.000.080
Délka čepele (mm) 80
Výsuvný Ne
Celková délka (mm) 180
Skládací Ano
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka čepele (mm) 80
Výsuvný Ne
Celková délka (mm) 180
Skládací Ano
Izolační ochrana 1000 V Ne
S aretací Ne
S ochranným krytem Ne
Se škrabkou Ne
S plovoucí botkou Ne
Nůž na kabely Ne
Výsuvný nůž Ne
Samočinné zatahování Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 78
Komoditní kód 82119200
Model 0038-08
Type Pocket Knife

Popis

Skládací, univerzální použití, extrémně ostrá čepel z uhlíkové oceli C75, rukojeť z tvrdého dřeva odolná proti povětrnostním vlivům, rukojeť z tvrdého dřeva odolná proti povětrnostním vlivům

Čísla materiálu

Objednací číslo G4227.000.080
EAN 4036535003809
UBB 240637010986
UNSPSC 27111504
Výrobní číslo položky 9100580
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.