text.skipToContent text.skipToNavigation

Kabelová spojka s očkem Knipex 16-14AWG nylonová modrá 8mm otvor

Na objednávku

Kabelové konektory, typ oko Obsah: 100 kusů. Barva: modrá. Šrouby8mmKabel1,5 - 2,5 mm²AWG16 - 14BarvaModráMnožství100IzolaceNylonMateriálMěďPovrchCínovanýMax. teplota105°CMax. elektrické zatížení600 VC Průměr kontaktuØ 8mm

Artikelnummer 1R280538
Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Konzervováno
Izolace Polyamide (PA)
Tvar příruby Tvar prstenu
Pro spoje chráněné tahem Ne
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Konzervováno
Izolace Polyamide (PA)
Tvar příruby Tvar prstenu
Pro spoje chráněné tahem Ne
Balení na cívce/roli Ne
Barevná izolace Modré
Materiál Měď
Rozměr šroubu (metrický) 8
Rozsah AWG 16 - 14
Jmenovitý průřez (mm²) 1.5 - 2.5
Vhodné pro jemné vodiče Ano
Vhodné pro ploché vodiče Ano
Vhodné pro vysoké teploty (do 650 °C) Ne
Vhodné pro izolované laky Ne
Vhodné pro plné vodiče Ano
Vhodné pro lankové vodiče Ano
Vhodné pro kruhové vodiče Ano
Podle DIN Ano
Značka Knipex
Komoditní kód 85369010

Beschreibung

Kabelové konektory, typ oko Obsah: 100 kusů. Barva: modrá. Šrouby8mmKabel1,5 - 2,5 mm²AWG16 - 14BarvaModráMnožství100IzolaceNylonMateriálMěďPovrchCínovanýMax. teplota105°CMax. elektrické zatížení600 VC Průměr kontaktuØ 8mm

Artikelnummern

Artikelnummer 1R280538
EAN 4003773076155
UBB 500641818322
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 97 99 176
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.