Očka
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
Svorky & konektory
Svorky
Očka
8L670160
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
Kabelová spojka s očkem Knipex 16-14AWG nylonová modrá 4mm otvor
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8L670160
Bezhalogenový
Ne
Ochrana povrchu
Konzervováno
Izolace
Polyamide (PA)
Tvar příruby
Tvar prstenu
Pro spoje chráněné tahem
Ne
Balení na cívce/roli
Ne
Barevná izolace
Modré
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Bezhalogenový
Ne
Ochrana povrchu
Konzervováno
Izolace
Polyamide (PA)
Tvar příruby
Tvar prstenu
Pro spoje chráněné tahem
Ne
Balení na cívce/roli
Ne
Barevná izolace
Modré
Materiál
Měď
Rozměr šroubu (metrický)
4
Rozsah AWG
16 - 14
Jmenovitý průřez (mm²)
1.5 - 2.5
Vhodné pro jemné vodiče
Ano
Vhodné pro ploché vodiče
Ano
Vhodné pro vysoké teploty (do 650 °C)
Ne
Vhodné pro izolované laky
Ne
Vhodné pro plné vodiče
Ano
Vhodné pro lankové vodiče
Ano
Vhodné pro kruhové vodiče
Ano
Podle DIN
Ano
Značka
Knipex
Komoditní kód
85369010
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8L670160
EAN
4003773076124
UBB
500641817746
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
97 99 173