text.skipToContent text.skipToNavigation

Kabelová spojka s očkem Knipex 12-10AWG nylonová žlutá 8mm otvor


Kabelové konektory, typ oko Obsah: 100 kusů. Barva: žlutá. Šrouby8mmKabel4 - 6mm²AWG12 - 10BarvažlutáMnožství100IzolaceNylonMateriálMěďPovrch pocínovanýMax. teplota105°CMax. elektrické zatížení600 VC Průměr kontaktuØ 8mm

Objednací číslo 1X190886
Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Konzervováno
Izolace Polyamide (PA)
Tvar příruby Tvar prstenu
Pro spoje chráněné tahem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Konzervováno
Izolace Polyamide (PA)
Tvar příruby Tvar prstenu
Pro spoje chráněné tahem Ne
Balení na cívce/roli Ne
Barevná izolace Yellow
Materiál Měď
Rozměr šroubu (metrický) 8
Rozsah AWG 12 - 10
Jmenovitý průřez (mm²) 4 - 6
Vhodné pro jemné vodiče Ano
Vhodné pro ploché vodiče Ano
Vhodné pro vysoké teploty (do 650 °C) Ne
Vhodné pro izolované laky Ne
Vhodné pro plné vodiče Ano
Vhodné pro lankové vodiče Ano
Vhodné pro kruhové vodiče Ano
Podle DIN Ano
Značka Knipex
Komoditní kód 85369010

Popis

Kabelové konektory, typ oko Obsah: 100 kusů. Barva: žlutá. Šrouby8mmKabel4 - 6mm²AWG12 - 10BarvažlutáMnožství100IzolaceNylonMateriálMěďPovrch pocínovanýMax. teplota105°CMax. elektrické zatížení600 VC Průměr kontaktuØ 8mm

Čísla materiálu

Objednací číslo 1X190886
EAN 4003773076186
UBB 500641818991
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 97 99 179
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.