text.skipToContent text.skipToNavigation

Kabelová spojka s očkem Knipex 12-10AWG nylonová žlutá 6mm otvor


Kabelové konektory, typ oko Obsah: 100 kusů. Barva: žlutá. Šrouby6mmKabel4 - 6mm²AWG12 - 10BarvažlutáMnožství100IzolaceNylonMateriálMěďPovrch pocínovanýMax. teplota105°CMax. elektrické zatížení600 VC Průměr kontaktuØ 6mm

Artikelnummer 0P309685
Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Konzervováno
Izolace Polyamide (PA)
Tvar příruby Tvar prstenu
Pro spoje chráněné tahem Ne
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Konzervováno
Izolace Polyamide (PA)
Tvar příruby Tvar prstenu
Pro spoje chráněné tahem Ne
Balení na cívce/roli Ne
Barevná izolace Yellow
Materiál Měď
Rozměr šroubu (metrický) 6
Rozsah AWG 12 - 10
Jmenovitý průřez (mm²) 4 - 6
Vhodné pro jemné vodiče Ano
Vhodné pro ploché vodiče Ano
Vhodné pro vysoké teploty (do 650 °C) Ne
Vhodné pro izolované laky Ne
Vhodné pro plné vodiče Ano
Vhodné pro lankové vodiče Ano
Vhodné pro kruhové vodiče Ano
Podle DIN Ano
Značka Knipex

Beschreibung

Kabelové konektory, typ oko Obsah: 100 kusů. Barva: žlutá. Šrouby6mmKabel4 - 6mm²AWG12 - 10BarvažlutáMnožství100IzolaceNylonMateriálMěďPovrch pocínovanýMax. teplota105°CMax. elektrické zatížení600 VC Průměr kontaktuØ 6mm

Artikelnummern

Artikelnummer 0P309685
EAN 4003773076179
UBB 500641818736
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 97 99 178
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.