text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Kabelová spojka s očkem Knipex 12-10AWG nylonová žlutá 10mm otvor

Objednací číslo 9G738795
Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Konzervováno
Izolace Polyamide (PA)
Tvar příruby Tvar prstenu
Pro spoje chráněné tahem Ne
Balení na cívce/roli Ne
Barevná izolace Yellow

Specifikace

Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Konzervováno
Izolace Polyamide (PA)
Tvar příruby Tvar prstenu
Pro spoje chráněné tahem Ne
Balení na cívce/roli Ne
Barevná izolace Yellow
Materiál Měď
Rozměr šroubu (metrický) 10
Rozsah AWG 12 - 10
Jmenovitý průřez (mm²) 4 - 6
Vhodné pro jemné vodiče Ano
Vhodné pro ploché vodiče Ano
Vhodné pro vysoké teploty (do 650 °C) Ne
Vhodné pro izolované laky Ne
Vhodné pro plné vodiče Ano
Vhodné pro lankové vodiče Ano
Vhodné pro kruhové vodiče Ano
Podle DIN Ano
Značka Knipex
HS kód 85369010

Čísla materiálu

Objednací číslo 9G738795
EAN 4003773076193
UBB 500641819155
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 97 99 180
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.