text.skipToContent text.skipToNavigation

Křížová pinzeta Knipex s úzkým hrotem 160mm


Univerzální pinzeta s křížovou čelistí Drží automaticky: Díky síle pružiny je tato pinzeta ideální mimo jiné pro pájení malých a velmi malých součástek. Pro aplikace, které vyžadují vysoce přesnou funkci samočinného zavírání, například v mikroskopii nebo pro přesné montážní či pájecí úlohy. Pro pájení tranzistorů, drátových diod atd.. Vhodné pro nejrůzn

Objednací číslo 8V487175
Tvar Rovný
Poniklovaný Ano
Délka (mm) 165
Pružinová pinzeta / chapadlo Ano
Značka Knipex
Baleno po 1

Specifikace

Tvar Rovný
Poniklovaný Ano
Délka (mm) 165
Pružinová pinzeta / chapadlo Ano
Značka Knipex

Popis

Univerzální pinzeta s křížovou čelistí Drží automaticky: Díky síle pružiny je tato pinzeta ideální mimo jiné pro pájení malých a velmi malých součástek. Pro aplikace, které vyžadují vysoce přesnou funkci samočinného zavírání, například v mikroskopii nebo pro přesné montážní či pájecí úlohy. Pro pájení tranzistorů, drátových diod atd.. Vhodné pro nejrůznější aplikace v elektronickém průmyslu díky dokonale symetrickým hrotům a vynikajícímu vyvážení. Vysoce kvalitní nerezová ocel zajišťuje extrémní houževnatost a velmi dobrou odolnost proti korozi v různých atmosférických prostředích a mnoha korozivním materiálům. Odolnost proti korozi: ano- Odolnost proti kyselinám: velmi dobrá- Testováno na ESD: ne- Testováno na VDE: ne- Sektory: Hodináři Šperkaři- Magnetické: nemagnetizovatelné (80%)- Chování: bez magnetů- Chování: bez magnetů: Vodivost:

Čísla materiálu

Objednací číslo 8V487175
EAN 4003773055013
UBB 500513351857
UNSPSC 27112105
Výrobní číslo položky 92 95 89
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.