text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Příslušenství
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Klíče
Rázové hlavice a příslušenství
Příslušenství
G2381.003.295
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
Univerzální kloub Gedore KB 3295 3/4 palce délka 94 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
GEDORE speciální ocel, mangan-fosfátovaná, Ocel, mangan-fosfátovaná
Plný popis
Objednací číslo
G2381.003.295
Ochrana povrchu
Jiný
Šířka klíče (mm)
20
Délka (mm)
94
Velikost připojení
3/4 palce
Velikost připojení (mm)
20
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Jiný
Šířka klíče (mm)
20
Délka (mm)
94
Velikost připojení
3/4 palce
Velikost připojení (mm)
20
Testováno podle ISO 3316
Ne
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
575
HS kód
8466103800
Type
Universal Joint
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
GEDORE speciální ocel, mangan-fosfátovaná, Ocel, mangan-fosfátovaná
Čísla materiálu
Objednací číslo
G2381.003.295
EAN
4010886667606
UBB
203120577796
UNSPSC
27111711
Výrobní číslo položky
6676090