text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Sada oboustranných klíčů na kroužky 4-8 Šířka 8 dílů napříč plochami 6-22 mm rovná


Plochý vzor, tenkostěnné kroužky, UD-profil, dle DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, chromovaná, vanadová ocel 31CrV3, chromovaná.

Objednací číslo G2136.001.770
Ochrana povrchu Pochromováno
Počet očkových klíčů 8
Počet očkoplochých klíčů 0
Celkový počet nástrojů 8
Počet klíčů s otočnou hlavou 0
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Počet očkových klíčů 8
Počet očkoplochých klíčů 0
Celkový počet nástrojů 8
Počet klíčů s otočnou hlavou 0
Počet dvouhlavých klíčů 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet ráčnových očkoplochých klíčů 0
Počet klíčů s otočnou hlavou 0
Počet oboustranných ráčnových klíčů 0
Šířka klíče (mm) ['6.000', '22.000']
Značka Gedore
Váha kusu (g) 495
Komoditní kód 8204110000
Model 4-8
Type Flat Ring Spanner Set

Popis

Plochý vzor, tenkostěnné kroužky, UD-profil, dle DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085, vanadová ocel GEDORE 31CrV3, chromovaná, vanadová ocel 31CrV3, chromovaná.

Čísla materiálu

Objednací číslo G2136.001.770
EAN 4010886606179
UBB 240120074499
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 6061700
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.