text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada nástrčných klíčů Gedore 32 EMU-2 14dílný klíč 3/4 palce široký přes plošky 22-50 mm


525 x 203 x 73 mm, Rozměry: 1,5 mm, 2,5 mm, 3,5 mm: 525 x 203 x 73 mm

Objednací číslo G2293.001.775
Balení Kovová krabička
Velikost připojení 3/4 palce
Počet nástrčných klíčů 10
Celkový počet nástrojů 14
Velikost připojení (mm) 20
Baleno po 1

Specifikace

Balení Kovová krabička
Velikost připojení 3/4 palce
Počet nástrčných klíčů 10
Celkový počet nástrojů 14
Velikost připojení (mm) 20
Počet zásuvek pro šroubovák 0
Počet nástrčných hlavic Torx 0
Počet šestihranných nástrčných hlavic 0
S ráčnou Ano
Značka Gedore
Váha kusu (g) 10900
Komoditní kód 8204200000
Type Socket Spanner Set

Popis

525 x 203 x 73 mm, Rozměry: 1,5 mm, 2,5 mm, 3,5 mm: 525 x 203 x 73 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo G2293.001.775
EAN 4010886628034
UBB 203122609027
UNSPSC 25191700
Výrobní číslo položky 6280340
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.