text.skipToContent text.skipToNavigation

Jallatte Bezpečnostní obuv Jalartic J0257 44 S3 Brown


Objednací číslo 3A403527
Barva Jiný
Design Kotník vysoký
Vodotěsnost Ano
Typ Bota
Bez kovu Ne
Typ uzávěru Jiný
Protipožární provedení Ne
Baleno po 1

Specifikace

Barva Jiný
Design Kotník vysoký
Vodotěsnost Ano
Typ Bota
Bez kovu Ne
Typ uzávěru Jiný
Protipožární provedení Ne
Velikost obuvi 44
Testováno na ESD Ne
S ochrannou deskou proti nehtům Ne
S chráničem metatarzů Ne
Vysoká viditelnost (signální barvy) Ne
Pohlaví Unisex
Dětský model Ne
Materiál podrážky Polyuretan (PUR)
Materiál horní části Leather
Široký střih Ne
Vnitřní obložení Ano
Se zesíleným kotníkem Ne
S bezpečnostní špičkou Ano
Materiál bezpečnostní špička Ocel
Materiálové obložení Jiný
Ortopedická Ne
S krytem proti nárazu/ochranným krytem Ne
S vyjímatelnou stélkou Ne
S mezipodešví Ano
Materiál mezipodešve Ocel
Odolnost proti uklouznutí podle normy ISO 20344:2011 SRC
Tepelná izolace podrážky (HL) Ne
Studená izolace podrážky (CL) Ne
Odolnost proti palivům a olejům (FO) Ano
Podrážka odolná proti uhlovodíkům (ORO) Ne
Podešev odolná proti horkému kontaktu do 300 °C Ne
Bezpečnostní kategorie obuvi podle normy ISO 20345:2011 s3
Antistatická Ano
Protiskluzová Ano
Značka Jallatte
Komoditní kód 64034000
Model JALARTIC SAS S3 CI SRC
Type Safety Boots

Čísla materiálu

Objednací číslo 3A403527
EAN 3597810147829
UBB 500513171347
UNSPSC 46181604
Výrobní číslo položky J0257 44 (57605044)
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.