Kombinované kleště
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
Kleště a pinzety
Kombinované kleště
Kombinované kleště
3W796186
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
Izolované kombinované kleště Facom VSE Délka čelistí 42 mm Rovný hrot Ocel leštěná 205 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
3W796186
Izolace
Ano
Tvar
Rovný
Ochrana povrchu
Jiný
Hmotnost
410
Délka
205
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Materiál
Ocel
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Izolace
Ano
Tvar
Rovný
Ochrana povrchu
Jiný
Hmotnost
410
Délka
205
Izolační ochrana 1000 V
Ano
Materiál
Ocel
Délka čelistí (mm)
70
S diagonálními štípacími kleštěmi
Ne
Průřez rozsahu pásků (mm²)
['0', '4']
Úchopová plocha
Ozubený
Kovaný
Ne
Výška hlavy (mm)
40
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3W796186
EAN
3148517048508
UBB
500639163293
UNSPSC
27112139
Výrobní číslo položky
187.20AVSE