text.skipToContent text.skipToNavigation

ISO metrický závitový DIN 933 Ocel Žárový zinek 8.8 M8X12


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 8.8
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M8
Délka 12 mm
Třída 8.8
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Žárový zinek
Závit Metrický závit
Info
  • Šrouby a vruty ISO metrické žárově pozinkované jsou vyráběny s s třídou tolerance závitů 6az (spodní vrstva) před nanesením povrchu.
  • Po zinkování lícují do standardních matic a závitových otvorů s třídou tolerance 6H.ISO metrický DIN 933

Rozměry

d-D M8
k 5.3
L (mm) 12
P 1.25
s 13

Normy

DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
ISO 4017
NEN 1568

Čísla materiálu

Objednací číslo 01410.080.012
EAN 8715492409997
UBB 950351199738
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.