text.skipToContent text.skipToNavigation

ISO metrický závitový DIN 933 Ocel Žárový zinek 8.8 M30X100


Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 8.8
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M30
Délka 100 mm
Třída 8.8
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Žárový zinek
Závit Metrický závit
Info
  • Šrouby a vruty ISO metrické žárově pozinkované jsou vyráběny s s třídou tolerance závitů 6az (spodní vrstva) před nanesením povrchu.
  • Po zinkování lícují do standardních matic a závitových otvorů s třídou tolerance 6H.ISO metrický DIN 933

Rozměry

d-D M30
k 18.7
L (mm) 100
P 3.5
s 46

Normy

NEN 1568
NF E25-114
DIN 933
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M

Čísla materiálu

Objednací číslo 01410.300.100
EAN 8715492410894
UBB 953351847686
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.