text.skipToContent text.skipToNavigation

ISO 7042 Samojistné matice šestihranné celokovové metrické ISO 7042 Ocel Pozinkované 8 M36


Objednací číslo
Průměr
Značka Fabory
Třída 8
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M36
Značka Fabory
Třída 8
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 401
Komoditní kód 7318166090

Rozměry

d-D M36
h (max.) 36
P 4
s 55

Normy

ISO 7042
DIN 6925

Čísla materiálu

Objednací číslo 12920.360.001
EAN 8717077312838
UBB 500650983082
UNSPSC 31162400

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.