text.skipToContent text.skipToNavigation

ISO 4762 Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem ISO 4762 Ocel Zinc flake Cr(VI) free - ISO 10683 480h NSS, with lubricant 10.9 M12X25

Specifikace

Třída 10.9
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit

Normy

ISO 4762
BS 4168-1
NF E25-125
ASME B18.3.1M
NEN 1241
DIN 912

Čísla materiálu

Objednací číslo 07028.120.025
EAN 8717077299740
UBB 500650852899
UNSPSC 31162400

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.