Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Osvětlení
0E861941
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
Inspekční zářivka Facom 320lm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0E861941
S připojovacím kabelem a zástrčkou
Ano
Typ napětí
DC
Vhodný pro napájení svítidel (W)
['11', '11']
Typ svítidla
Fluorescent lamp
Jmenovité napětí (V)
['24', '24']
Stupeň krytí (IP)
IP55
S ochranným krytem
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
S připojovacím kabelem a zástrčkou
Ano
Typ napětí
DC
Vhodný pro napájení svítidel (W)
['11', '11']
Typ svítidla
Fluorescent lamp
Jmenovité napětí (V)
['24', '24']
Stupeň krytí (IP)
IP55
S ochranným krytem
Ne
Se zdrojem světla
Ano
Max. výkon systému (W)
11
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 (lm)
320
Značka
Facom
Komoditní kód
94059900
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0E861941
EAN
3662424037559
UBB
500637637470
UNSPSC
39112006
Výrobní číslo položky
777B.24F