text.skipToContent text.skipToNavigation

Inspection camera SeeSnake® NANOreel® Cable-L.25m Camera head-D.15,5mm w.Transmitter


Optimálně se hodí pro inspekční aplikace na delší vzdálenosti s malými průměry - malý průměr hlavy kamery 15,5 mm a malý poloměr otáčení kamery, stejně jako ultraflexibilní tlačný kabel umožňují inspekce i v 25 mm (1 palec) potrubí s těsnými ohyby, až do délky 25 metrů - kameru lze zpravidla použít od průměru potrubí 30 mm s 90° ohyby (v závislosti na t

Baleno po 1

Popis

Optimálně se hodí pro inspekční aplikace na delší vzdálenosti s malými průměry - malý průměr hlavy kamery 15,5 mm a malý poloměr otáčení kamery, stejně jako ultraflexibilní tlačný kabel umožňují inspekce i v 25 mm (1 palec) potrubí s těsnými ohyby, až do délky 25 metrů - kameru lze zpravidla použít od průměru potrubí 30 mm s 90° ohyby (v závislosti na typu a stavu potrubí) - kompaktní jednotku lze snadno přepravovat a skladovat a šetří místo - integrovaný stojan nabízí všestranné použití a lepší stabilitu - integrovaný vysílač 512 Hz umožňuje snadné určení polohy. - Kompatibilní s monitory SeeSnake prostřednictvím standardního propojovacího kabelu Technické údaje: - Sada je kompatibilní s monitory SeeSnake: Délka kabelu v metrech: 25 Průměr kabelu v mm: 7,2 pro kabely v mm: 25-50 Rozlišení: 510 x 496 (PAL) Číslo položky 4000 829 888: Pro 4000 829 887 a použití CA-350 je nutný adaptér s dokovací rukojetí.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4P117852
UBB 500584093222
UNSPSC 45121603
Výrobní číslo položky 70038
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.