text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Vložka Wera 7775 9 x 12 x 12


7775 Otevřená kruhová vložka klíče, 9x12 mm, 9x12 x 12 x 44 mmOtevřená kruhová vložka klíče, pro šestihranné hlavy šroubů nebo matic, pro momentové klíče řady Click-Torque X s držákem 9x12 mm.

Objednací číslo 1H869986
Šířka klíče (mm)
Celková délka (mm)
Design Koncovka s otevřeným kroužkem
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 44
Baleno po 1

Specifikace

Šířka klíče (mm) 12
Celková délka (mm) 44
Design Koncovka s otevřeným kroužkem
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 44
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 9x12 mm
Klika Ne
Velikost klíče malá (mm) 12
Model s jedním klíčem Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 11
Model půlměsíce Ne
Velikost klíče malá (palce) Jiný
Velikost klíče velká (palce) Jiný
Šířka hlavy malá (mm) 22
Ráčnový model Ne
Otevřený model Ano
Značka Wera
HS kód 82079010
Model 7775
Type Ring Spanner Insert

Popis

7775 Otevřená kruhová vložka klíče, 9x12 mm, 9x12 x 12 x 44 mmOtevřená kruhová vložka klíče, pro šestihranné hlavy šroubů nebo matic, pro momentové klíče řady Click-Torque X s držákem 9x12 mm.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1H869986
EAN 4013288196378
UBB 500686626473
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05078652001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.